曜日別特売

ソーラー端子用圧着システムプライヤーセット

ソーラー端子用圧着システムプライヤーセット - RENNSTEIG(レンシュタイグ)ソーラー端子用圧着システムプライヤーセット - RENNSTEIG(レンシュタイグ)ソーラー端子用圧着システムプライヤーセット - RENNSTEIG(レンシュタイグ)

独自の「垂直移動ダイス」構造により、ワニグチ式の約70%程度の力で、強力な圧着が可能です。
別売のダイスやロケーターと付け替えることで、圧着作業の幅が格段に広がります。

用途太陽光発電ケーブルの圧着作業に全長(mm)210材質クロムバナジウム鋼質量(g)650内容量1丁
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
トラスコ品番
圧着能力(mm2)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21506004R624-369-3【ソーラー端子】行田電線製767-036215~10
62,700
57,980
63,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
21505995R624-281-3-0【ソーラー端子】木谷電器製767-03542.5~6.0(AWG13~10)
69,350
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧着工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする