曜日別特売

チェーンアロー

チェーンアロー - ミツギロンチェーンアロー - ミツギロンチェーンアロー - ミツギロンチェーンアロー - ミツギロンチェーンアロー - ミツギロンチェーンアロー - ミツギロンチェーンアロー - ミツギロンチェーンアロー - ミツギロン

チェーンスタンドに被せるだけで簡単に使用シーンに合わせた誘導表示が可能です。

仕様誘導表記シール材質ポリエチレン(PE)幅(mm)369イエロー高さ(mm)122内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
表示内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21508348SF-54764-146089無地
1,650
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
21508366SF-54-B764-1486107出口
オープン
1,498
1,648(税込)
9日以内出荷
返品不可
21508375SF-54-C764-1494107順路
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21508384SF-54-D764-1508107駐車場
オープン
1,498
1,648(税込)
9日以内出荷
返品不可
21508393SF-54-E764-1516107喫煙所
オープン
1,498
1,648(税込)
9日以内出荷
返品不可
21508357SF-54-A764-1478107入口
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

道路用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする