曜日別特売

デルリヘラ

デルリヘラ - 井上工具デルリヘラ - 井上工具デルリヘラ - 井上工具デルリヘラ - 井上工具デルリヘラ - 井上工具デルリヘラ - 井上工具デルリヘラ - 井上工具デルリヘラ - 井上工具
(7件のレビュー)

ソフトでしなやかなコシがあるポリアミド樹脂製のヘラです。
車両の微妙な曲線にも対応できます。
耐薬品性に優れたヘラです。
先端が摩耗した場合は紙ヤスリなどで研磨してご使用ください。

用途板金用。フィルム貼り。材質ポリアミド内容量1枚
全9種類を絞り込む
刃幅(mm)
9種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
刃幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
214711441200120
オープン
84
92(税込)
当日出荷
214711531200225
134
90
99(税込)
当日出荷
214711621200330
オープン
109
120(税込)
当日出荷
214711781200440
オープン
199
219(税込)
当日出荷
214711871200566
284
199
219(税込)
当日出荷
214712051200790
オープン
239
263(税込)
当日出荷
2147121412008105
オープン
269
296(税込)
当日出荷
2147122312009125
オープン
299
329(税込)
当日出荷
214711961200675
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-17
用途: 下地処理
建設業・工事業

木部ビスへのシーリングの打設作業時に重宝します。程よいしなりで使いやすいです。

対象商品 : 21471144
2024-03-31
用途: ブレーキグリス塗るとき
農・林・水産業

80円で買った。神アイテムだわこれ。いつもブレーキグリスは タクティのカッチンブレーキを使ってるけど、粘度高いのでコレで薄ーく塗り付けている。 もうちょっとへら硬くても良いかもしれん。 まぁ1台分このヘラ有無だと結構時間変わるよ。

1が参考にしています
対象商品 : 21471178
2024-03-29
用途: 自動車の整備・塗装
自動車・二輪車・自転車関連業

鈑金時のパテ盛りように購入。適度にしなるので曲面にも使いやすいです。消耗品なので価格が安いもの良いです。

1が参考にしています
対象商品 : 21471162
2022-04-25
用途: バイクの maintenance 使用

ガスケットやグリスを扱う場所には扱っております。バイクのカウルを外す時にも扱っております。

1が参考にしています
対象商品 : 21471144
2020-06-16
用途: 糊付け

デルリはボディパテなど結構硬いもの向きのしなりです。糊もさらっと伸ばす作業なら硬いこれのほうがいいです。先端角度もちょうどよい塩梅。

対象商品 : 21471178
2018-03-24
用途: 鈑金
製造業

ヘラを何種類(同メーカーー)か購入しましたがこの商品だけ別の配送業者の為届くのが遅い
それがなければ満足度があがります

1が参考にしています
対象商品 : 21471178
2017-07-11
用途: 壁補修、タイル貼り等
製造業

先端が細く、ある程度しなる自在性があるので、細かい穴埋めや小さなタイル貼りの部分埋め等に非常に重宝する。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする