HELM
ドアハンガー ニコ カーブレール
全長(mm)
2000
材質
スチール(電解めっき処理)
R
90
規格
欧州規格EN1527適合品
内容量
1本
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
耐荷重(kg)
適合レール
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21474145
21HE-CR
771-0429
2.54
複車2個吊りの場合:スライドドア=60~100、折り畳みドア=60~90
21号
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21475292
23HE-CR
771-0861
4.99
複車2個吊りの場合:スライドドア=130~200、折り畳みドア=130~170
23号
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21476087
24HE-CR
771-1140
7.18
複車2個吊りの場合:スライドドア=200~400、折り畳みドア=200~300
24号
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21476446
25HE-CR
771-1450
11.25
複車2個吊りの場合:スライドドア=400~600、折り畳みドア=400~600
25号
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21476866
26HE-CR
771-1841
26.18
複車2個吊りの場合:スライドドア=800~1200、折り畳みドア=~1200
26号
オープン
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21477112
27HE-CR
771-2081
49.14
複車2個吊りの場合:スライドドア=1400~2000、折り畳みドア=~2000
27号
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。