HELM
ドアハンガー ニコ ガイドレール
材質
スチール(電解めっき処理)
規格
欧州規格EN1527適合品
内容量
1本
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
トラスコ品番
質量(kg)
適合レール
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21474163
21HE-G1820
1820
771-0445
0.55
21号
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
21474172
21HE-G2730
2730
771-0453
0.82
21号
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21474188
21HE-G3640
3640
771-0461
1.09
21号
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21475055
234HE-G1820
1820
771-0640
2
23、24号
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
返品不可
21475064
234HE-G2730
2730
771-0658
3
23、24号
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21475073
234HE-G3640
3640
771-0666
4
23、24号
オープン
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21476455
25HE-G1820
1820
771-1468
4.84
25号
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
返品不可
21476464
25HE-G2730
2730
771-1476
7.26
25号
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21476473
25HE-G3640
3640
771-1484
9.68
25号
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21476638
267HE-G1820
1820
771-1638
8.3
26、27号
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
21476647
267HE-G2730
2730
771-1646
12.45
26、27号
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21476656
267HE-G3640
3640
771-1654
16.6
26、27号
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。