ドアハンガー ニコ用吊り車(単車)

ドアハンガー ニコ用吊り車(単車) - HELMドアハンガー ニコ用吊り車(単車) - HELMドアハンガー ニコ用吊り車(単車) - HELMドアハンガー ニコ用吊り車(単車) - HELMドアハンガー ニコ用吊り車(単車) - HELMドアハンガー ニコ用吊り車(単車) - HELMドアハンガー ニコ用吊り車(単車) - HELMドアハンガー ニコ用吊り車(単車) - HELM
規格欧州規格EN1527適合品吊車単車内容量1個
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
適合レール
耐荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2147400521HE-2WHB単車21号30
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
2147514323HE-2WHB単車23号65
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
2147595624HE-2WHB単車24号100
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
2147629725HE-2WHB単車25号200
オープン
8,298
9,128(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
2147672626HE-2WHB単車26号400
オープン
18,980
20,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
2147699727HE-2WHB単車27号700
オープン
39,980
43,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
2147401421HE-2WHB-F折畳扉用単車21号15
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
2147515223HE-2WHB-F折畳扉用単車23号32.5
オープン
4,198
4,618(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
2147596524HE-2WHB-F折畳扉用単車24号50
オープン
5,898
6,488(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
2147630625HE-2WHB-F折畳扉用単車25号100
オープン
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
2147404821HE-2WH-TRトロリーハンガー 単車21号5
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
2147518623HE-2WH-TRトロリーハンガー 単車23号10
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
2147597424HE-2WH-TRトロリーハンガー 単車24号20
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
2147631525HE-2WH-TRトロリーハンガー 単車25号50
オープン
6,898
7,588(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
2147673526HE-2WH-TRトロリーハンガー 単車26号100
オープン
9,998
10,998(税込)
当日出荷
返品不可
2147700627HE-2WH-TRトロリーハンガー 単車27号200
オープン
22,980
25,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
2147402321HE-2WH-Cカーテン用吊車21号10
オープン
879
967(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
2147516823HE-2WH-Cカーテン用吊車23号10
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
2147403221HE-2WH-CGカーテン用ガイド単車21号10
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
2147517723HE-2WH-CGカーテン用ガイド単車23号10
オープン
3,598
3,958(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンガーレール用吊り車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする