HELM
ドアハンガーニコ用吊り車(複車)
規格
欧州規格EN1527適合品
吊車
複車
内容量
1個
バスケットに入れる
38
件中 1~38件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
適合レール
トラスコ品番
材質
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21474075
21HE-4WHB
複車
21号
771-0356
スチール(電解めっき処理)、 ナイロン
0.25
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21475213
23HE-4WHB
複車
23号
771-0780
スチール(電解めっき処理)、 ナイロン
0.57
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21476008
24HE-4WHB
複車
24号
771-1069
スチール(電解めっき処理)、 ナイロン
1.07
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21476342
25HE-4WHB
複車
25号
771-1352
スチール(電解めっき処理)、 ナイロン
2.64
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21476762
26HE-4WHB
複車
26号
771-1743
スチール(電解めっき処理)、 ナイロン
4.66
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21477024
27HE-4WHB
複車
27号
771-1999
スチール(電解めっき処理)、 ナイロン
11.65
オープン
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21474093
21HE-4WH-TR
トロリーハンガー用複車
21号
771-0372
スチール(電解めっき処理)
0.13
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21475265
23HE-4WH-TR
トロリーハンガー用複車
23号
771-0836
スチール(電解めっき処理)
0.28
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21476053
24HE-4WH-TR
トロリーハンガー用複車
24号
771-1115
スチール(電解めっき処理)
0.56
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21476394
25HE-4WH-TR
トロリーハンガー用複車
25号
771-1409
スチール(電解めっき処理)
1.25
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21476814
26HE-4WH-TR
トロリーハンガー用複車
26号
771-1794
スチール(電解めっき処理)
2.23
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21477076
27HE-4WH-TR
トロリーハンガー用複車
27号
771-2049
スチール(電解めっき処理)
6.2
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21475247
23HE-4WHB-F
折畳扉用複車
23号
771-0810
スチール(電解めっき処理)、 ナイロン
0.48
オープン
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21476035
24HE-4WHB-F
折畳扉用複車
24号
771-1093
スチール(電解めっき処理)、 ナイロン
0.84
オープン
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21476376
25HE-4WHB-F
折畳扉用複車
25号
771-1387
スチール(電解めっき処理)、 ナイロン
1.89
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21476796
26HE-4WHB-F
折畳扉用複車
26号
771-1778
スチール(電解めっき処理)、 ナイロン
3.79
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21477058
27HE-4WHB-F
折畳扉用複車
27号
771-2022
スチール(電解めっき処理)、 ナイロン
9.15
オープン
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21474066
21HE-4WHAB-F
折畳扉用複車
21号
771-2936
スチール(電解めっき処理)、 ナイロン
0.24
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21475204
23HE-4WHAB-F
折畳扉用複車
23号
771-2944
スチール(電解めっき処理)、 ナイロン
0.5
オープン
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21475992
24HE-4WHAB-F
折畳扉用複車
24号
771-2952
スチール(電解めっき処理)、 ナイロン
0.98
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21476333
25HE-4WHAB-F
折畳扉用複車
25号
771-2961
スチール(電解めっき処理)、 ナイロン
2.27
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21476753
26HE-4WHAB-F
折畳扉用複車
26号
771-2979
スチール(電解めっき処理)、 ナイロン
4.86
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
21475222
23HE-4WHB-A
自動扉用複車
23号
771-0798
スチール(電解めっき処理)、 ナイロン
0.78
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21476017
24HE-4WHB-A
自動扉用複車
24号
771-1077
スチール(電解めっき処理)、 ナイロン
1.46
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21476358
25HE-4WHB-A
自動扉用複車
25号
771-1361
スチール(電解めっき処理)、 ナイロン
3.39
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21476778
26HE-4WHB-A
自動扉用複車
26号
771-1751
スチール(電解めっき処理)、 ナイロン
5.82
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21477033
27HE-4WHB-A
自動扉用複車
27号
771-2006
スチール(電解めっき処理)、 ナイロン
13.65
オープン
¥
86,980
¥
95,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21474084
21HE-4WHB-AY
複車(溶接タイプ)
21号
771-0364
スチール(電解めっき処理)、 ナイロン
0.16
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21475238
23HE-4WHB-AY
複車(溶接タイプ)
23号
771-0801
スチール(電解めっき処理)、 ナイロン
0.35
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
返品不可
21476026
24HE-4WHB-AY
複車(溶接タイプ)
24号
771-1085
スチール(電解めっき処理)、 ナイロン
0.69
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21476367
25HE-4WHB-AY
複車(溶接タイプ)
25号
771-1379
スチール(電解めっき処理)、 ナイロン
1.84
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21476787
26HE-4WHB-AY
複車(溶接タイプ)
26号
771-1760
スチール(電解めっき処理)、 ナイロン
2.92
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21477042
27HE-4WHB-AY
複車(溶接タイプ)
27号
771-2014
スチール(電解めっき処理)、 ナイロン
8.7
オープン
¥
50,980
¥
56,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21475256
23HE-4WHB-H
ホイスト用複車
23号
771-0828
スチール(電解めっき処理)
0.58
オープン
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21476044
24HE-4WHB-H
ホイスト用複車
24号
771-1107
スチール(電解めっき処理)
0.96
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
当日出荷
返品不可
21476385
25HE-4WHB-H
ホイスト用複車
25号
771-1395
スチール(電解めっき処理)
1.98
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21476805
26HE-4WHB-H
ホイスト用複車
26号
771-1786
スチール(電解めっき処理)
3.97
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21477067
27HE-4WHB-H
ホイスト用複車
27号
771-2031
スチール(電解めっき処理)
9.5
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください