曜日別特売

ニコ ドアハンガー用 継受

ニコ ドアハンガー用 継受 - HELMニコ ドアハンガー用 継受 - HELM
材質スチール(電解めっき処理)規格欧州規格EN1527適合品内容量1個
全6種類を絞り込む
適合レール
6種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
適合レール
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2147413621HE-BT771-04110.2521号
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
2147528323HE-BT771-08520.5923号
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
2147607824HE-BT771-1131124号
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
2147643725HE-BT771-14412.0225号
オープン
3,500
3,850(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
2147685726HE-BT771-18323.8126号
オープン
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
2147710327HE-BT771-20737.5527号
オープン
16,980
18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンガーレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする