HELM
ニコ ドアハンガー用 調整ブラケット
材質
スチール(電解めっき処理)
規格
欧州規格EN1527適合品
内容量
1個
全9種類を絞り込む
適合レール
選択してください
21号
23、24号
25号
26号
27号
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
タイプ
トラスコ品番
質量(kg)
適合レール
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21474102
21HE-AB
一連用
771-0381
0.14
21号
オープン
¥
569
¥
626
(税込)
当日出荷
返品不可
21474118
21HE-AB2
二連用
771-0399
0.35
21号
オープン
¥
919
¥
1,011
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21475028
234HE-AB
一連用
771-0615
0.47
23、24号
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
メーカー直送
21475037
234HE-AB2
二連用
771-0623
0.83
23、24号
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21476403
25HE-AB
一連用
771-1417
1.36
25号
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21476412
25HE-AB2
二連用
771-1425
2.21
25号
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21476823
26HE-AB
一連用
771-1808
1.36
26号
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21476832
26HE-AB2
二連用
771-1816
2.21
26号
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21477085
27HE-AB2
二連用
771-2057
2.21
27号
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください