HELM
ドアハンガー用ガイドローラー
材質
スチール(電解めっき処理)、 ナイロン
規格
欧州規格EN1527適合品
内容量
1個
全17種類を絞り込む
トラスコ品番
選択してください
771-0470
771-0488
771-0496
771-0674
771-0682
771-0691
771-0879
771-1158
771-1492
771-1506
771-1514
771-1522
771-1662
771-1671
771-1689
771-1859
771-2162
17種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
適合レール
タイプ
トラスコ品番
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21474197
21HE-GR
21号
-
771-0470
0.05
オープン
¥
789
¥
868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21475082
234HE-GR
23、24号
-
771-0674
0.13
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21476482
25HE-GR
25号
-
771-1492
0.3
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21476665
267HE-GR
26、27号
-
771-1662
0.63
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21474206
21HE-GRL
21号
-
771-0488
0.16
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21475308
23HE-GRL
23号
-
771-0879
0.37
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21476096
24HE-GRL
24号
-
771-1158
0.67
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21476507
25HE-GRL
25号
-
771-1514
1.32
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21476875
26HE-GRL
26号
-
771-1859
2.56
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21475098
234HE-GRB
23、24号
ボルト
771-0682
0.04
オープン
¥
829
¥
912
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21476498
25HE-GRB
25号
ボルト
771-1506
0.1
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21476674
267HE-GRB
26、27号
ボルト
771-1671
0.32
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21474215
21HE-GRP
21号
プラグ
771-0496
0.01
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21475107
234HE-GRP
23、24号
プラグ
771-0691
0.03
オープン
¥
959
¥
1,055
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21476516
25HE-GRP
25号
プラグ
771-1522
0.13
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21476683
267HE-GRP
26、27号
プラグ
771-1689
0.23
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21498968
HE-GB
21、23、24、25、26
ベース
771-2162
0.16
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください