HELM
ニコ ドアハンガー用プレート
規格
欧州規格EN1527適合品
内容量
1個
バスケットに入れる
26
件中 1~26件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
タイプ
適合レール
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21474258
21HE-PL-S
スチール(電解めっき処理)
鉄扉用
21号
0.12
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21474267
21HE-PL-SF
スチール(電解めっき処理)
折畳式鉄扉用
21号
0.13
オープン
¥
359
¥
395
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21474276
21HE-PL-SY
スチール(電解めっき処理)
鉄扉(溶接タイプ)用
21号
0.07
オープン
¥
289
¥
318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21474285
21HE-PL-W
スチール(電解めっき処理)
木扉用
21号
0.05
オープン
¥
379
¥
417
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21474294
21HE-PL-WF
スチール(電解めっき処理)
折畳式木扉用
21号
0.15
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21475344
23HE-PL-S
スチール(電解めっき処理)
鉄扉用
23号
0.23
オープン
¥
879
¥
967
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21475353
23HE-PL-SF
スチール(電解めっき処理)
折畳式鉄扉用
23号
0.22
オープン
¥
739
¥
813
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21475362
23HE-PL-SY
スチール(電解めっき処理)
鉄扉(溶接タイプ)用
23号
0.23
オープン
¥
339
¥
373
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21475378
23HE-PL-W
スチール(電解めっき処理)
木扉用
23号
0.11
オープン
¥
639
¥
703
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21475387
23HE-PL-WF
スチール(電解めっき処理)
折畳式木扉用
23号
0.35
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21476132
24HE-PL-S
スチール(電解めっき処理)
鉄扉用
24号
0.41
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
21476148
24HE-PL-SF
スチール(電解めっき処理)
折畳式鉄扉用
24号
0.39
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21476157
24HE-PL-SY
スチール(電解めっき処理)
鉄扉(溶接タイプ)用
24号
0.2
オープン
¥
379
¥
417
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21476166
24HE-PL-W
スチール(電解めっき処理)
木扉用
24号
0.22
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21476175
24HE-PL-WF
スチール(電解めっき処理)
折畳式木扉用
24号
0.65
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21476552
25HE-PL-S
スチール(電解めっき処理)
鉄扉用
25号
0.83
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21476568
25HE-PL-SF
スチール(電解めっき処理)
折畳式鉄扉用
25号
0.82
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21476577
25HE-PL-W
スチール(電解めっき処理)
木扉用
25号
0.46
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21476586
25HE-PL-WF
スチール(電解めっき処理)
折畳式木扉用
25号
1.27
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21476902
26HE-PL-S
スチール(電解めっき処理)
鉄扉用
26号
0.68
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21476918
26HE-PL-SF
スチール(電解めっき処理)
折畳式鉄扉用
26号
0.67
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21476927
26HE-PL-W
スチール(電解めっき処理)
木扉用
26号
1.4
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
21476936
26HE-PL-WF
スチール(電解めっき処理)
折畳式木扉用
26号
2.42
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21477146
27HE-PL-S
スチール(電解めっき処理)
鉄扉用
27号
1.04
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21477155
27HE-PL-SF
スチール(電解めっき処理)
折畳式鉄扉用
27号
1.05
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21477164
27HE-PL-W
スチール(電解めっき処理)
木扉用
27号
2.68
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください