曜日別特売

ドアハンガー ニコ ハンガーレール

ドアハンガー ニコ ハンガーレール - HELMドアハンガー ニコ ハンガーレール - HELMドアハンガー ニコ ハンガーレール - HELMドアハンガー ニコ ハンガーレール - HELM

高品質の鋼材に、電解めっき処理を施したカーブレールです。極めて高い耐久性を誇ると同時に、経年劣化によるコーティング等の剥離の心配がありません。
肉厚の鋼材でありながら、大きさはコンパクトなハンガーレールです。
吊り車の軌道上に、ほこり等が溜まりにくい構造となっています。

用途ハンガー車の吊り下げ運搬に材質スチール(電解めっき処理)規格欧州規格EN1527適合品内容量1本
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
トラスコ品番
質量(kg)
耐荷重(kg)
適合レール
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2147398721HE-18201820771-02752.31複車2個吊りの場合:スライドドア=60~100、折り畳みドア=60~9021号
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
2147399621HE-27302730771-02833.47複車2個吊りの場合:スライドドア=60~100、折り畳みドア=60~9021号
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2147405721HE-36403640771-03484.62複車2個吊りの場合:スライドドア=60~100、折り畳みドア=60~9021号
オープン
6,498
7,148(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2147512523HE-18201820771-07044.53複車2個吊りの場合:スライドドア=130~200、折り畳みドア=130~17023号
オープン
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
2147513423HE-27302730771-07126.8複車2個吊りの場合:スライドドア=130~200、折り畳みドア=130~17023号
オープン
8,598
9,458(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2147519523HE-36403640771-07719.06複車2個吊りの場合:スライドドア=130~200、折り畳みドア=130~17023号
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
2147593824HE-18201820771-10006.53複車2個吊りの場合:スライドドア=200~400、折り畳みドア=200~30024号
オープン
7,498
8,248(税込)
翌々日出荷
返品不可
2147594724HE-27302730771-10189.8複車2個吊りの場合:スライドドア=200~400、折り畳みドア=200~30024号
オープン
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2147598324HE-36403640771-105113.07複車2個吊りの場合:スライドドア=200~400、折り畳みドア=200~30024号
オープン
17,980
19,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2147627225HE-18201820771-129810.23複車2個吊りの場合:スライドドア=400~600、折り畳みドア=400~60025号
オープン
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
2147628825HE-27302730771-130115.34複車2個吊りの場合:スライドドア=400~600、折り畳みドア=400~60025号
オープン
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2147632425HE-36403640771-134420.46複車2個吊りの場合:スライドドア=400~600、折り畳みドア=400~60025号
オープン
29,980
32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2147670826HE-18201820771-169715.89複車2個吊りの場合:スライドドア=800~1200、折り畳みドア=~120026号
オープン
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
2147671726HE-27302730771-170123.83複車2個吊りの場合:スライドドア=800~1200、折り畳みドア=~120026号
オープン
37,980
41,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2147697227HE-18201820771-194829.81複車2個吊りの場合:スライドドア=1400~2000、折り畳みドア=~200027号
オープン
49,980
54,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2147674426HE-36403640771-173531.78複車2個吊りの場合:スライドドア=800~1200、折り畳みドア=~120026号
オープン
53,980
59,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2147698827HE-27302730771-195644.72複車2個吊りの場合:スライドドア=1400~2000、折り畳みドア=~200027号
オープン
65,980
72,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2147701527HE-36403640771-198159.62複車2個吊りの場合:スライドドア=1400~2000、折り畳みドア=~200027号
オープン
97,980
107,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンガーレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする