曜日別特売

パーソナルツールテザー

パーソナルツールテザー - HUMMER(ハマー)
(1件のレビュー)

ベルトや落下防止用のハーネスに取り付けられます。
工具を使用の際はどの方向にも回転します。
先端部分のランヤードが着脱可能です。

用途高所作業など、工具の落下防止にオレンジ質量(g)300直径×長さL(Φmm×mm)19×710最大使用荷重(kg)11.3最大長(mm)1320内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21509678TL13021762-0578
5,313
3,698
4,068(税込)
9日以内出荷
返品不可
21509662TL13011762-0560
4,200
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21509662
2022-03-07
用途: 屋上で鉄管が太すぎて肝心の清掃が出来ませんでした。
山サン塗装建設業・工事業

現物見て、買えばよかったのですが、残念でした。
買う時の私の不注意でしたんでしょうか?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする