tribeone
パックタック
どんな生地の上にもカラビナのフックポイントが任意に作れます。
生地を傷めません。
用途
バックパックなどのフックポイントに
トラスコ品番
753-2784
セット内容
カラビナ×4、フック×4
幅(mm)
32
色
黒
高さ(mm)
57
材質(本体)
アセタール樹脂
質量(g)
14
種類
リンク
奥行(mm)
6
材質(カラビナ)
アルミニウム
内容量
1セット
注意
※登山用ではありません。
※重たい物の取り付けには不向きです。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21504534
PACKTACH
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください