ハンドヘルド蛍光X線分析計

ハンドヘルド蛍光X線分析計 - オリンパス

優れたコストパフォーマンスを実現した蛍光X線分析計です。
合金やPMI検査などのアプリケーションに特化したエントリーモデルです。

用途ポータブルかつ堅牢な分析計でPMI検査、製造業の品質管理、金属修理工場や貴金属などの検査に仕様【分析可能元素】Ti、V、Cr、Mn、Fe、Co、Ni、Cu、Zn、Zr、Nb、Mo、Pd、Ag、Cd、Sn、Sb、Hf、Ta、W、Re、Pb、Bi、【エックス線管およびターゲット材】4W(最大管電圧35kV)AuまたはTa(用途による)X線管トラスコ品番772-4586セット内容キャリングケース、リチウムイオン電池(2本)、バッテリーチャージャー、校正用サンプル、窓フィルム(10枚)、ストラップ、PCソフトウェア、ミニUSBケーブル幅(mm)90質量(kg)1.8高さ(mm)260奥行(mm)240電源充電式Li-ionバッテリー検出器SiPINダイオード検出器使用環境温度(℃)-10~50記憶容量(GB)1(microSDカード(別売))内容量1台
注意
※納入現地での納品説明が必要な場合は、別途納品説明料が発生します。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21460915DE-2000-XX-J-JA-JA-A-JAPAN
2,980,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光学測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする