曜日別特売

ビバフィルム(超耐久歩行帯)

ビバフィルム(超耐久歩行帯) - タカハラコーポレーションビバフィルム(超耐久歩行帯) - タカハラコーポレーションビバフィルム(超耐久歩行帯) - タカハラコーポレーションビバフィルム(超耐久歩行帯) - タカハラコーポレーションビバフィルム(超耐久歩行帯) - タカハラコーポレーション

表面にノンスリップ加工を施してありますので、工場をはじめとした床面の保護に特に適しています。
防汚性、耐薬品性、防傷性、静電性、抗菌・防カビ性、UVカット性など、非常に高い耐久性を備えたフィルムです。
裏面粘着付で施工がしやすく、また粘着剤は強粘着再はく離性なので再施工時ののり残りもほとんどありません。
歩行帯・見学通路などにも使用できます。

用途工場はじめ屋内床面の表面保護材質UV硬化型塗料厚さ(mm)0.315主な用途表面保護用粘着力(N/25mm)8.8特性防汚性、耐薬品性、防傷性、制電性、抗菌・防カビ性、UVカット性、耐久性粘着タイプ強粘着再剥離内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
粘着力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21509958TN188NSGL3グリーン100030.315ポリエチレン、合成樹脂アクリル系8.8N/25mm
オープン
32,980
36,278(税込)
当日出荷
21509967TN188NSGL5グリーン100050.315ポリエチレン、合成樹脂アクリル系8.8N/25mm
オープン
54,980
60,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
21509976TN188NSGS3グリーン50030.315ポリエチレン、合成樹脂アクリル系8.8N/25mm
オープン
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
21509985TN188NSGS5グリーン50050.315ポリエチレン、合成樹脂アクリル系8.8N/25mm
オープン
29,980
32,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする