曜日別特売

ピラニ真空計(アナログ仕様)

ピラニ真空計(アナログ仕様) - ULVAC(アルバック)ピラニ真空計(アナログ仕様) - ULVAC(アルバック)ピラニ真空計(アナログ仕様) - ULVAC(アルバック)
用途大学・研究機関での検査・実験装置の低真空測定に、分析装置・理化学機器の低真空測定にセット内容測定子、測定子ケーブル5m、検出ユニットGP-H材質(本体)測定子フィラメント・白金(Pt)種類真空計電圧(V)AC100~240出力【レコーダー】0-1mV/非線形出力電源(VA)10圧力測定範囲(Pa)0.4~2700内容量1セット
注意
※本製品を日本国外へ輸出する場合は、ご一報いただくと共に外国為替及び外国貿易管理法等、輸出管理の規定に従って手続きが必ず必要になります。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
外形寸法(mm)
精度
表示
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21498496GP1G-B/WP01496-13152150×134×201(表示器)-アナログケース付
107,500
81,980
90,178(税込)
当日出荷
21498523GP1G-B/WP16496-13402150×134×201(表示器)-アナログケース付
113,500
92,980
102,278(税込)
当日出荷
返品不可
21498532GP1G/WP01496-13580.8、メーター:0.7、検出ユニット(GP-H):0.035100×130×100(表示器)直線目盛換算フルスケール100%の±3%以内アナログ
97,500
81,980
90,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21498548GP1G/WP02496-13660.8、メーター:0.7、検出ユニット(GP-H):0.035100×130×100(表示器)直線目盛換算フルスケール100%の±3%以内アナログ
97,500
81,980
90,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21498557GP1G/WP03496-13740.8、メーター:0.7、検出ユニット(GP-H):0.035100×130×100(表示器)直線目盛換算フルスケール100%の±3%以内アナログ
98,000
81,980
90,178(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月11日
21498566GP1G/WP16496-13820.8、メーター:0.7、検出ユニット(GP-H):0.035100×130×100(表示器)直線目盛換算フルスケール100%の±3%以内アナログ
103,500
92,980
102,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
31241527GP1G-B/WP02496-1323-150×134×201(表示器)-アナログケース付
107,500
99,980
109,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21498514GP1G-B/WP03496-13312150×134×201(表示器)-アナログケース付
108,000
81,980
90,178(税込)
欠品中
返品不可
21498505GP1G-B/WP02496-1323-150×134×201(表示器)-アナログケース付
78,300
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

真空計に不具合が!その原因は?
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
21498505GP1G-B/WP0221281252GP-1G(ケース付き)/WP-02GP1G-B/WP02 ピラニ真空計 ULVAC(アルバック) 21281252ピラニ真空計ULVAC(アルバック)1個
99,980
税込109,978
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする