曜日別特売

ピラニ真空計測定子

ピラニ真空計測定子 - ULVAC(アルバック)ピラニ真空計測定子 - ULVAC(アルバック)ピラニ真空計測定子 - ULVAC(アルバック)ピラニ真空計測定子 - ULVAC(アルバック)
(5件のレビュー)
用途ピラニ真空計GPシリーズ用測定子(消耗品)材質(本体)測定子フィラメント・白金(Pt)内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
質量(g)
フランジ外径(Φmm)
取合フランジ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21511665WP01497-14930.0454518Φ18mm
10,200
9,998
10,998(税込)
当日出荷
21511674WP02497-15070.0636315Φ15mm
10,700
9,998
10,998(税込)
当日出荷
21511683WP03497-15150.07777R3/8R3/8
11,000
10,980
12,078(税込)
当日出荷
21511692WP16497-15230.04545NW16NW16
18,800
17,980
19,778(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

真空計に不具合が!その原因は?
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21511674
2020-02-22
用途: 大学の学生実験
国立大学法人東京大学

このタイプの測定子は長持ちし,安心して何年も使用出来ます。まれに外部刺激等で内部の線が切れるようで,今回買い換えました。

対象商品 : 21511692
2019-07-24
用途: 分析装置に組み込み
教育・研究機関

購入前に思っていたよりコンパクトであった。ケーブルもいっしょに購入できると便利。

対象商品 : 21511674
2018-05-09
用途: 真空装置
教育・研究機関

このような特殊なものもモノタロウ社で扱ってもらえるので,たいへん助かります.

対象商品 : 21511683
2017-04-06
用途: 真空度測定

ここで、手軽に買えるようになったので重宝しています。

1が参考にしています
対象商品 : 21511683
2018-03-01
用途: 真空測定

振動や衝撃で簡単に壊れてしまうセンサーなので、注意して発送して下さい。今回は緩衝材無しで段ボール箱の中で動いてしまう状態で入れられて到着しました。センサーは幸い壊れていませんでしたが。

MonotaROからの回答

この度頂きました貴重なご意見は改善要望として
担当部署に伝え、今後の検討課題とさせて頂きます。
MonotaROでは皆様により快適にご利用頂ける様
従業員一同日々サービス向上に努めております。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする