フィッツユニットケース

フィッツユニットケース 天馬 フィッツユニットケース 天馬 フィッツユニットケース 天馬 フィッツユニットケース 天馬 フィッツユニットケース 天馬 フィッツユニットケース 天馬

磨りガラス調の前パネルがインテリアに調和します。
押入れに最適な奥行74cmのロングタイプです。
天板のたわみを防ぐアルミ補強板を内蔵し、積み重ねた下段も変形しにくい高品質な頑丈設計です。
従来製品の約1/7(メーカー比)の軽さで引き出せる開閉感を実現しました。
積み重ねた時の前倒れを防ぐ、前倒れ防止用ジョイント具付きです。
引出しの落下を防ぐストッパー機能付きです。
フローリングや畳の床面にやさしいゴム脚付きです。(最下段に必ずご使用ください。)
便利なインデックスシール付きです。
移動が楽なストッパー付

カプチーノ 材質天板,外枠,引出し:ポリプロピレン(PP)、前パネル,前倒れ防止具:スチロール樹脂、ゴム脚:エラストマー、補強板:アルミ 耐荷重5kg
注意
※こちらの直送品は軒下おろしが原則となっている為、1Fでの受け渡しとなります。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
お気に入りに追加
12件中 1~12件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
UNIT-L3918 21511218
UNIT-L3918 21511218
21511218 UNIT-L3918 1個 23 3.18 390×740×180 300×681×116
9,140
5,698
6,268 (税込)
翌日出荷

返品不可
UNIT-L3930 21511236
UNIT-L3930 21511236
21511236 UNIT-L3930 1個 53 4.21 390×740×300 300×681×236
10,406
5,998
6,598 (税込)
当日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
UNIT-L4418 21511245
UNIT-L4418 21511245
21511245 UNIT-L4418 1個 28 3.31 440×740×180 350×681×116
10,406
5,998
6,598 (税込)
当日出荷

返品不可
UNIT-L4423 21511254
UNIT-L4423 21511254
21511254 UNIT-L4423 1個 40 3.89 440×740×230 348×679×166
11,358
6,998
7,698 (税込)
当日出荷

返品不可
21511227 UNIT-L3923 1個 37 3.44 390×740×230 298×679×166
9,766
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21511263 UNIT-L4430 1個 59 4.49 440×740×300 345×676×236
11,994
 
 
取扱い終了

返品不可
48246225 UNIT-L3918 1セット(12個) 23 3.18 390×740×180 300×681×116
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48246478 UNIT-L4430 1セット(9個) 59 4.49 440×740×300 345×676×236
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48248228 UNIT-L4423 1セット(9個) 40 3.89 440×740×230 348×679×166
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48248237 UNIT-L3930 1セット(9個) 53 4.21 390×740×300 300×681×236
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48248246 UNIT-L4418 1セット(12個) 28 3.31 440×740×180 350×681×116
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48248368 UNIT-L3923 1セット(12個) 37 3.44 390×740×230 298×679×166
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
21511227 UNIT-L3923 07861765 74-39M 74-39M フィッツケース アドバンス 天馬 07861765 フィッツケース アドバンス 天馬 1個 4,198 税込4,618 4
21511263 UNIT-L4430 07861641 74-44L 74-44L フィッツケース アドバンス 天馬 07861641 フィッツケース アドバンス 天馬 1個 4,998 税込5,498 4
48246225 UNIT-L3918 07862578 74-39S 74-39S フィッツケース アドバンス 天馬 07862578 フィッツケース アドバンス 天馬 1セット(12個) 42,980 税込47,278 4
48246478 UNIT-L4430 07862630 74-44L 74-44L フィッツケース アドバンス 天馬 07862630 フィッツケース アドバンス 天馬 1セット(9個) 40,980 税込45,078 4
48248228 UNIT-L4423 07862621 74-44M 74-44M フィッツケース アドバンス 天馬 07862621 フィッツケース アドバンス 天馬 1セット(9個) 39,980 税込43,978 4
48248237 UNIT-L3930 07862596 74-39L 74-39L フィッツケース アドバンス 天馬 07862596 フィッツケース アドバンス 天馬 1セット(9個) 38,980 税込42,878 4
48248246 UNIT-L4418 07862605 74-44S 74-44S フィッツケース アドバンス 天馬 07862605 フィッツケース アドバンス 天馬 1セット(12個) 48,980 税込53,878 4
48248368 UNIT-L3923 07862587 74-39M 74-39M フィッツケース アドバンス 天馬 07862587 フィッツケース アドバンス 天馬 1セット(12個) 46,980 税込51,678 4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする