KUNIMORI
プラスチック折畳みコンテナ ”パタコン”
底面補強リブ構造を採用し大量収納に適しています。
プラスチック段ボールを側面と底面に採用し大型でも丈夫で軽量です。
シンプル構造で組立・折りたたみが簡単です。
オールPP樹脂製で容易にリサイクルが可能です。
用途
社内およびお客様との通函用や保管箱として
フタの有無
なし
材質
ポリプロピレン(PP)
外寸法・奥行(mm)
500
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全8種類を絞り込む
容量(L)
104
131
148
182
色
イエロー
ブルー
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
色
折りたたみ時高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21458648
50190-N107-B
104
600×500×420
ブルー
96
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21458657
50191-N107-YE
104
600×500×420
イエロー
96
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
21458666
50200-N150-B
148
860×500×410
ブルー
85
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌日出荷
返品不可
21458675
50201-N150-YE
148
860×500×410
イエロー
85
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌日出荷
返品不可
21458684
50210-N180-B
182
860×500×500
ブルー
85
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
返品不可
21458693
50211-N180-YE
182
860×500×500
イエロー
85
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
21458727
50680-N134-B
131
600×500×547
ブルー
96
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
返品不可
21458736
50681-N134-YE
131
600×500×547
イエロー
96
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください