KUNIMORI
プラダン折畳み FNSコンテナ
オールPP樹脂製で容易にリサイクルが可能です。
隙間のないスタッキングでホコリの侵入を防止します。
シンプルながら高い耐久性があり丈夫で軽量です。
用途
社内およびお客様との通函用や保管箱として
フタの有無
なし
仕様
コーナーリブ有り(高さ15mm)
材質
ポリプロピレン(PP)
取手
穴なし
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
色
折りたたみ時高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21459874
79100-FNS40L-WH
40
530×366×272
ホワイト
75
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21459883
79101-FNS40L-LG
40
530×366×272
グリーン
75
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21459892
79102-FNS40L-LB
40
530×366×272
ブルー
75
オープン
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21459908
79300-FNS50L-WH
50
530×366×325
ホワイト
75
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21459917
79301-FNS50L-LG
50
530×366×325
グリーン
75
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21459926
79302-FNS50L-LB
50
530×366×325
ブルー
75
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21459935
79500-FNS75L-WH
75
650×440×329
ホワイト
75
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21459944
79501-FNS75L-LG
75
650×440×329
グリーン
75
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21459953
79502-FNS75L-LB
75
650×440×329
ブルー
75
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください