TYROLIT
フラップディスク ”ファストカット”
特殊なコーティングにより、ワークからの摩擦熱を軽減して焼きを防ぎます。
「ファスト・カット」に属する本製品は、非常に高い研削力を発揮し、スピーディーな作業に貢献します。
用途
一般鋼、ステンレス鋼などの研削作業に
外径(Φmm)
125
穴径(Φmm)
22.23
仕様
★★★プレミアムタイプ(難削材に対しても極めて高いパフォーマンスを発揮)
材質
ジルコニア砥材
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
12250
最高使用周速度(m/s[m/min])
80(4800)
羽根の長さ(mm)
22
内容量
1セット(10枚)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21512347
160254
40
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21512356
160255
60
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21512365
160256
80
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください