TYROLIT
フラップディスク プレミアムタイプ
TYROLIT社の三段階グレードのなかでも、最上位に位置する「プレミアム」ラインの製品です。
鉄、ステンレス兼用で、突出した研削能力と長寿命性を発揮します。
用途
一般鋼、ステンレス鋼などの研削作業に
仕様
★★★プレミアムタイプ(難削材に対しても極めて高いパフォーマンスを発揮)
材質
ジルコニア砥材
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
12250
最高使用周速度(m/s[m/min])
80(4800)
羽根の長さ(mm)
20
内容量
1セット(10枚)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
外径(Φmm)
穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21512584
645145
120
125
22.23
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21512593
668692
40
125
22.23
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21512618
668694
80
125
22.23
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21512602
668693
60
125
22.23
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください