TYROLIT
フラップディスク ベーシックタイプ
用途
一般鋼、ステンレス鋼などの研削作業に
仕様
★ベーシックタイプ(標準的な一般作業において十分な性能を発揮)
材質
ジルコニア砥材
最高使用周速度(m/s[m/min])
80(4800)
羽根の長さ(mm)
15
内容量
1セット(10枚)
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
外径(Φmm)
穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21512417
320323
80
125
22.23
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21512392
320319
40
125
22.23
オープン
取扱い終了
21512408
320321
60
125
22.23
オープン
取扱い終了
21512426
34023527
40
100
16(15)
オープン
取扱い終了
返品不可
21512435
34023528
60
100
16(15)
オープン
取扱い終了
21512444
34023529
80
100
16(15)
オープン
取扱い終了
21512453
34023530
120
100
16(15)
オープン
取扱い終了
21512672
719796
120
125
22.23
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください