THECUT
プルボルトBT40用レンチ プル丸
プルボルトにフィットした形状でプルボルトを安全・確実に脱着出来る、プルボルトBT40用レンチです。
用途
プルボルトBT40用レンチ
材質
SCM435調質鋼
全長(mm)
50
テーパー
BT40
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
規格
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21504927
PM-BT40-JIS
JIS
¥
6,580
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
当日出荷
21504936
PM-BT40-MAS
MAS1型・2型
¥
6,580
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
当日出荷
21504945
PM-BT40-MAZAK
MAZAK
¥
6,580
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
当日出荷
21504954
PM-BT40-MP
MP
¥
6,580
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった