曜日別特売

プルボルトBT50用レンチ プル丸

プルボルトBT50用レンチ プル丸 - THECUTプルボルトBT50用レンチ プル丸 - THECUTプルボルトBT50用レンチ プル丸 - THECUT

プルボルトにフィットした形状でプルボルトを安全・確実に脱着出来る、プルボルトBT50用レンチです。

用途プルボルトBT50用レンチ材質SCM435調質鋼全長(mm)65テーパーBT50内容量1個
注意
※レンチ部分のみです。バー別売(注文コード21504893 )
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
規格
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21504963PM-BT50-JISJIS
7,850
7,598
8,358(税込)
当日出荷
メーカー直送
21504972PM-BT50-MASMAS1型・2型
7,850
7,598
8,358(税込)
当日出荷
21504988PM-BT50-MAZAKMAZAK
7,850
7,598
8,358(税込)
当日出荷
メーカー直送
21504997PM-BT50-MPMP
7,850
7,598
8,358(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする