曜日別特売

ヘクスローブカラービット1本組 穴なし

ヘクスローブカラービット1本組 穴なし - ANEXヘクスローブカラービット1本組 穴なし - ANEXヘクスローブカラービット1本組 穴なし - ANEXヘクスローブカラービット1本組 穴なし - ANEXヘクスローブカラービット1本組 穴なし - ANEX

いじり止め穴なしのヘクスローブドライバービットです。
サイズを色で識別できます。
電動ドライバー装着時に塗装部分が邪魔にならない両端部非塗装です。

全長(mm)65材質クロムモリブデンバナジウム鋼先端形状ヘックスローブ本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭内容量1本
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
先端サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21488215ACTX-2065N753-655111T20
650
399
439(税込)
当日出荷
21488224ACTX-2565N753-656912T25
650
399
439(税込)
当日出荷
21488233ACTX-2765N753-657713T27
650
399
439(税込)
翌々日出荷
返品不可
21488242ACTX-3065N753-658514T30
650
399
439(税込)
当日出荷
21488258ACTX-4065N753-659316T40
650
399
439(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする