LESSMANN
ホイルブラシ
高品位の線材を使用しており、耐久性に優れ、長寿命です。
幅広いサイズ展開で、様々なアプリケーションに適しています。
用途
金属製品のバリ取り、サビ落とし、カラーや錆落とし作業等に、溶接継目の処理に
内容量
1個
注意
※いかなる場合でも、ブラシ使用時には安全のため、保護防具を着用のこと。
※使用回転数の範囲内で作業をすること。
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
穴径(Φmm)
厚さ(mm)
毛丈(mm)
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21477636
312162
80
10
19
20
752-1201
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21477645
312362
80
10
19
20
752-1219
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
返品不可
21477654
312542
80
10
19
20
752-1227
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21477803
323163
100
-
29
23
752-1235
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
当日出荷
返品不可
21477812
323363
100
-
29
23
752-1243
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21477837
323543
100
-
29
23
752-1251
オープン
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21478494
366543
200
-
43
38
752-1286
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
返品不可
21478503
366762
200
-
30
38
752-1294
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21478467
366163
200
-
43
38
752-1260
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
取扱停止中
返品不可
21478476
366363
200
-
43
38
752-1278
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください