ボールポイントカラービット5本組

ボールポイントカラービット5本組 - ANEXボールポイントカラービット5本組 - ANEXボールポイントカラービット5本組 - ANEX
(5件のレビュー)

サイズを色で識別できます。
電動ドライバー装着時に塗装部分が邪魔にならない両端部非塗装です。

用途六角穴付きネジ、六角穴付きボルト回しに材質(ビット)クロムモリブデンバナジウム鋼内容量1セット(5本組)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
先端サイズ
全長(mm)
刃先マグネット
両頭機能
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21518394ACBP5-150L3、4、5、6、8150あり片頭193
3,400
2,398
2,638(税込)
当日出荷
47855236ACBP5-100L3、4、5、6、8100あり片頭124
2,350
1,698
1,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 47855236
2018-02-07
用途: キャップスクリューボルトの締め付けと取り外し作業
広島和田金属工業株式会社

前回購入した別の商品は、ボール部が強度不足で一度使用しただけで破損してしまったが、これは強度も強く安心して使用できます。

対象商品 : 47855236
2014-10-13
用途: 機械・装置の組立
エンジニア コラボレーション

半導体装置・産業機械の組立で六角穴付きボルト(キャップスクリュー)を数多く締め付けをする中で、本締め作業の前にペン型電動ドライバーと組合せて仮締め作業で使わせていただいています。
ビットの長さも適度に良く使い勝手も満足です。
強いといえば2.5mmのビットがあれば超満足です。

1が参考にしています
対象商品 : 47855236
2014-10-13
用途: 機械・装置の組立
エンジニア コラボレーション

半導体装置・産業機械の組立で六角穴付きボルト(キャップスクリュー)を数多く締め付けをする中で、本締め作業の前にペン型電動ドライバーと組合せて仮締め作業で使わせていただいています。
ビットの長さも適度に良く使い勝手も満足です。
強いといえば2.5mmのビットがあれば超満足です。

対象商品 : 47855236
2013-11-15
用途: 印刷機械分解、組み立て作業

価格が安くサイズが色分けしてあるので非常に使いやすいです。

対象商品 : 47855236
2013-04-22
用途: 仮締め

良好

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする