マイクロブラシ ステンレス線

マイクロブラシ ステンレス線 - LESSMANNマイクロブラシ ステンレス線 - LESSMANNマイクロブラシ ステンレス線 - LESSMANN

手作業用ワイヤブラシです。
高品位の線材を使用しており、耐久性に優れ、長寿命です。

用途チューブや配管等のバリ取り作業に軸径(Φmm)3.8全長(mm)90材質(ワイヤー部)ステンレスブラシ長(mm)25内容量1本
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
適合内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2148299256552100752-1600710
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
2148300856552130752-1618813
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
2148301756552160752-1626816
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
2148302656554200752-1634920
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
2148303556554250752-16421025
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする