LESSMANN
マイクロブラシ 高張度鋼線
手作業用ワイヤブラシです。
高品位の線材を使用しており、耐久性に優れ、長寿命です。
用途
チューブや配管等のバリ取り作業に
軸径(Φmm)
3.8
全長(mm)
90
材質(ワイヤー部)
高張度鋼
ブラシ長(mm)
25
内容量
1本
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
適合内径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21482947
56532100
752-1553
7.7
10
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21482956
56532130
752-1561
9
13
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21482974
56534200
752-1588
10
20
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21482983
56534250
752-1596
10
25
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21482965
56532160
752-1570
10
16
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください