曜日別特売

マイクロブラシ 砥粒入ナイロン

マイクロブラシ 砥粒入ナイロン - LESSMANNマイクロブラシ 砥粒入ナイロン - LESSMANNマイクロブラシ 砥粒入ナイロン - LESSMANNマイクロブラシ 砥粒入ナイロン - LESSMANNマイクロブラシ 砥粒入ナイロン - LESSMANN

細い穴の内径用バリ取りに最適です。
高品位の線材を使用しており、耐久性に優れ、長寿命です。

用途チューブや配管等のバリ取り作業に砥粒シリコンカーバイド材質(ワイヤー部)砥粒入ナイロン内容量1本
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸径(Φmm)
トラスコ品番
全長(mm)
質量(g)
適合内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
214824145410372.5766-42651252.86.6
オープン
3,198
3,518(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
214824325410763.2766-42811256.68.2
オープン
2,898
3,188(税込)
当日出荷
メーカー直送
214824485410773.2766-429012569.8
オープン
3,198
3,518(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
214824575410792.2752-151112525.5
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
214824665410832.2766-430312534.8
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
214824755410841.5752-15291251.23.2
オープン
3,398
3,738(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
214824935410873.7766-4320125813.0
オープン
3,398
3,738(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21482502541201003.7766-43381258.910.0
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21482518541201303.7766-43461258.213.0
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21482545541202505.7766-436212522.625.0
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21482554545200120.7766-43711000.31.2
オープン
3,790
4,169(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21482563545200190.7752-15451000.251.9
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21482572545200220.9766-43891000.32.2
オープン
3,698
4,068(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21482588545200261.0766-43971000.62.6
オープン
3,398
3,738(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
214824235410452.2766-427312534.2
オープン
2,990
3,289(税込)
取扱停止中
返品不可
21482536541202005.2766-43541252.220.0
オープン
2,298
2,528(税込)
取扱停止中
返品不可
214824845410853.7766-43111257.811.5
オープン
取扱い終了
返品不可
21482527541201605.2752-15371251716
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする