TBC(タブチ)
ライトエアー ソケット 異径
パイプが軽量です。
パイプの切断が簡単、ねじ切り不要ならくらく施工。
パイプは曲げることが出来、その形状を保持できます。
耐食性に優れた配管です。
用途
圧縮空気(低圧用)
使用流体
圧縮空気(低圧用)
最高使用圧力(MPa)
1未満
トラスコ品番
754-7099
材質
ポリアセタール(POM)
形状
ライトエアー ソケット
質量(g)
110
使用温度範囲(℃)
0~60
六角対辺W1(mm)
56
六角対辺W2(mm)
49
適合パイプ呼び径(Φmm)
25×20
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21488538
AIR25X20-K
¥
1,040
¥
759
¥
835
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください