TBC(タブチ)
ライトエアー 両接続エルボ
パイプが軽量です。
パイプの切断が簡単、ねじ切り不要ならくらく施工。
パイプは曲げることが出来、その形状を保持できます。
耐食性に優れた配管です。
用途
圧縮空気(低圧用)
使用流体
圧縮空気(低圧用)
最高使用圧力(MPa)
1未満
材質
POM
形状
ライトエアー 両接続エルボ
使用温度範囲(℃)
0~60
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
呼び径
六角対辺(mm)
適合パイプ呼び径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21488425
AIR20-KE
754-6980
105
20
49
20
¥
980
¥
669
¥
736
(税込)
当日出荷
21488504
AIR25-KE
754-7064
130
25
56
25
¥
1,050
¥
729
¥
802
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください