曜日別特売

リフレックスプレミアムT型ストリッパー

リフレックスプレミアムT型ストリッパー - アイデアル(IDEAL)リフレックスプレミアムT型ストリッパー - アイデアル(IDEAL)リフレックスプレミアムT型ストリッパー - アイデアル(IDEAL)リフレックスプレミアムT型ストリッパー - アイデアル(IDEAL)リフレックスプレミアムT型ストリッパー - アイデアル(IDEAL)リフレックスプレミアムT型ストリッパー - アイデアル(IDEAL)

グリップはエルゴデザイン採用により疲れにくく安定した連続作業が可能です。
レオパードスポットで正確なストリップをサポートいたします。
保管に便利なフックホール付です。
簡易スケール(20mmまでのスケールをミリとインチで表記)付です。

用途ゴム系電線、ビニール系電線、一般電線に全長(mm)175質量(g)130内容量1丁
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
適合電線
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2148074345-415759-8424単線AWG10~18、ヨリ線AWG12~20
5,600
4,998
5,498(税込)
当日出荷
2148075245-416759-8432単線AWG14~24、ヨリ線AWG16~26
5,600
4,998
5,498(税込)
当日出荷
2148076845-417759-8441単線AWG22~30、ヨリ線AWG24~32
5,600
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
2148077745-418759-8459単線AWG6~14、ヨリ線AWG8~16
5,600
4,998
5,498(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤーストリッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする