曜日別特売

リンガー

リンガー - アイデアル(IDEAL)リンガー - アイデアル(IDEAL)リンガー - アイデアル(IDEAL)リンガー - アイデアル(IDEAL)リンガー - アイデアル(IDEAL)リンガー - アイデアル(IDEAL)

円形でないシールドケーブル及び精密度を要求されるケーブルのストリップに最適です。
輪切り、縦先への切り込みが1つの工具でできます。
特殊リング刃で超薄被覆に対応します。
5種類の本体と16種類のリング刃であらゆる電線に対応できます。

用途ミル規格電線や、超薄被覆や円形でないシールドケーブル等特殊電線に全長(mm)87質量(g)20内容量1丁
注意
※本体のみ、刃物はついていません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
適合電線
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2148069845-400759-8378仕上外径3.0mmまでの線材
7,500
7,498
8,248(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2148072545-403759-8408仕上外径3.0mm~5.6mmまでの線材
7,600
7,498
8,248(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
2148073445-404759-8416仕上外径5.6mm~7.6mmまでの線材
7,600
7,498
8,248(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストリッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする