曜日別特売

ルミナスアイ・マイティ

ルミナスアイ・マイティ - CATEYEルミナスアイ・マイティ - CATEYEルミナスアイ・マイティ - CATEYEルミナスアイ・マイティ - CATEYEルミナスアイ・マイティ - CATEYEルミナスアイ・マイティ - CATEYEルミナスアイ・マイティ - CATEYEルミナスアイ・マイティ - CATEYE
(1件のレビュー)

ソーラー式のため、太陽光が当たる箇所では電池交換不要です。(約2~3年間)
付属の両面テープまたは専用接着剤にて貼付けできます。

用途工場内の安全表示、夜間の外灯がない箇所、危険な場所の簡易誘導付属品両面テープ材質カバー:ポリカーボネート、本体:エポキシ樹脂、両面テープ:ブチルゴム系長さ(mm)120幅(mm)100高さ(mm)18質量(g)220蓄電池形名ニッケル水素電池(単4形×2本)内容量1個
全8種類を絞り込む
LED使用数(個)
8種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
LED使用数(個)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21502748LE-260B2752-02212
オープン
6,998
7,698(税込)
当日出荷
21502757LE-260G2752-02392
オープン
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
返品不可
21502766LE-260W2752-02472
オープン
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
返品不可
21502775LE-260-2A495-32404
オープン
9,598
10,558(税込)
当日出荷
21502784LE-260-2A/W黄/白495-32584
オープン
9,598
10,558(税込)
翌々日出荷
返品不可
21502802LE-260-2G495-32744
オープン
9,598
10,558(税込)
翌日出荷
返品不可
21502818LE-260-2W495-32824
オープン
9,598
10,558(税込)
翌々日出荷
返品不可
21502793LE-260-2B495-32664
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
21502793LE-260-2B70793232LE-260Ⅱ BLE-260-2B 常灯式縁石マーカー(高速点滅仕様) CATEYE 70793232常灯式縁石マーカー(高速点滅仕様)CATEYE1個
7,798
税込8,578
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21502757
2021-12-24
用途: 駐車時の誘導
木下建設工業株式会社建設業・工事業

結構、点滅がしますので解り易いです誘導商品としては満足商品ですが個人所有地で使用する時は近隣の迷惑にならないようにしないとならない。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

反射/蓄光テープ・反射板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする