RENNSTEIG(レンシュタイグ)
ロケーター
圧着システムプライヤーの圧着ダイスロケーターです。
より正確に圧着するためにオプションで取り付けます。
材質
アルミニウム
全長(mm)
65
適合機種
本体品番:624-000-3、R624-281-3-0、R624-369-3
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合圧着ダイス
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21483875
624-004-0-01
624-004-3-0
20
¥
18,200
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21483954
624-045-0-01
624-045-3-0
20
¥
9,500
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21483972
624-050-0-01
624-050-3-0
20
¥
9,500
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21484173
624-570-0-01
624-570-3-0
72
¥
18,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21484243
624-817-0-01
624-817-3-0
72
¥
18,300
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
21484033
624-071-0-01
624-071-3-0
70
¥
29,450
取扱い終了
返品不可
21484042
624-071-0-016
624-071-1-3-0
70
¥
29,450
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表