曜日別特売

ワイヤーストッパー

ワイヤーストッパー - アイデアル(IDEAL)ワイヤーストッパー - アイデアル(IDEAL)
(3件のレビュー)

ストリップマスター、カスタムストリッパー共通ワイヤーストッパーです。
ストリップ長精度が安定します。

用途ストリップ長精度の向上に仕様30mmまでストリップ長さを調整。トラスコ品番759-8866適合機種ストリップマスター、カスタムストリッパー全長(mm)25質量(g)6内容量1セット
注意
※刃物のみです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21502452L-5270
2,600
2,598
2,858(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21502452
2023-03-30
用途: 線の剥離の寸法に使います
製造業

とても便利な商品ですが、黒のねじがすり減ってしまいます。
ねじだけ購入できないでしょうか?

対象商品 : 21502452
2019-06-23
用途: フェルール用の線剥き用
その他業種

フェルールは線剥き長さが規定されているため、これを使用する事で作業がはかどって便利。

対象商品 : 21502452
2018-04-25
用途: ワイヤーストリッパー 寸法決め
製造業

透明のため採光がよく電線がどのストリップ穴にあるかよく見える(向き損ないが少ない)

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤーストリッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする