アイデアル(IDEAL)
ワイヤーストッパー(ライト用)
ストリップマスターライト、カスタムライトストリッパー共通ワイヤーストッパーです。
ストリップ長精度が安定します。
用途
ストリップ長精度の向上に
仕様
30mmまでストリップ長さを調整。
トラスコ品番
759-9030
適合機種
ストリップマスターライト、カスタムライトストリッパー
全長(mm)
25
質量(g)
6
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21502608
LB-1195
¥
2,600
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表