曜日別特売

ワイヤーストリッパー STRIPAX ULTIMATE

ワイヤーストリッパー STRIPAX ULTIMATE - ワイドミュラーワイヤーストリッパー STRIPAX ULTIMATE - ワイドミュラーワイヤーストリッパー STRIPAX ULTIMATE - ワイドミュラーワイヤーストリッパー STRIPAX ULTIMATE - ワイドミュラーワイヤーストリッパー STRIPAX ULTIMATE - ワイドミュラーワイヤーストリッパー STRIPAX ULTIMATE - ワイドミュラー
(1件のレビュー)

独自の刃先形状により、ハロゲンフリーの固い被覆のケーブルでも簡単にストリップが可能です。
被覆を残すセミストリップにも対応しています。

用途ハロゲンフリーの被覆の固い電線のストリップに。適合電線(mm2)0.25~6トラスコ品番497-4573全長(mm)190質量(g)221切断能力6mm2剥き幅(mm)25内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
214715731468880000
オープン
18,980
20,878(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21471573
2019-01-22
用途: 電線皮剥き
建設業・工事業

使用していると刃の隙間に被覆の削りゴミが入り込み精密‐で毎回ほじほじしてます。高価の為不満

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤーストリッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする