曜日別特売

圧着ダイス

圧着ダイス - RENNSTEIG(レンシュタイグ)圧着ダイス - RENNSTEIG(レンシュタイグ)圧着ダイス - RENNSTEIG(レンシュタイグ)圧着ダイス - RENNSTEIG(レンシュタイグ)圧着ダイス - RENNSTEIG(レンシュタイグ)圧着ダイス - RENNSTEIG(レンシュタイグ)圧着ダイス - RENNSTEIG(レンシュタイグ)圧着ダイス - RENNSTEIG(レンシュタイグ)

圧着システムプライヤー(PEW12)用の圧着ダイスセットです。

適合機種624-000-3、R624-281-3-0、R624-369-3材質クロムバナジウム鋼全長(mm)65内容量1組
31件中 131各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
圧着端子接続範囲(mm2)
トラスコ品番
質量(g)
端子
圧着能力(mm2)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21483884624-004-3-0-766-511350MC44
63,000
57,980
63,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21483963624-045-3-0-766-519940オープンバレル平端子0.1-0.25、0.5-1.0、1.5-2.5
20,500
18,980
20,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21483988624-050-3-0-766-521140オープンバレル平端子0.5-1.0、1.5-2.5、4-6
19,700
17,980
19,778(税込)
当日出荷
21483997624-053-3-0-766-522940ピンコンタクト0.14-0.25、0.3-0.5、0.75-1.5
36,200
29,980
32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21484006624-060-3-0【絶縁端子用】0.5-6.0766-523740絶縁端子0.5-1.0、1.5-2.5、4.0-6.0
15,700
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21484015624-060-3-3-0【絶縁端子用】0.5-6.0766-524540絶縁端子0.5-1.0、1.5-2.5、4.0-6.0
15,700
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21484024624-063-3-010-16766-525340絶縁端子【絶縁端子用】10-16
16,250
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21484076624-073-1-3-0-766-530050Wieland4、6、10
41,150
33,980
37,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21484094624-090-3-0-766-532640フェルール端子0.25-0.75、1.0-1.5、2.5、4、6
14,950
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21484103624-091-3-0-766-533440フェルール端子10、16、25
14,950
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21484112624-092-3-0-766-534240フェルール端子35、50
25,050
19,980
21,978(税込)
当日出荷
返品不可
21484146624-205-3-0-766-537740Huber4.0、6.0
32,000
26,980
29,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21484198624-667-3-0-766-542340ピンコンタクト0.03-0.09、0.2-0.56、0.08-0.2
35,600
29,980
32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21484225624-742-3-0-766-545840オープンバレル接続端子0.5-1.0、1.25-2.5
51,100
42,980
47,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21484234624-745-3-0-766-546640オープンバレル接続端子1.25-2.5、3.0-4.0、4.0-6.0
53,300
48,980
53,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21484252624-817-3-0-766-548240タイコ1.5、2.5、4、6
55,600
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
21484085624-073-3-0-766-531840コネクターコンタクト4、6、10
36,600
33,980
37,378(税込)
取扱停止中
返品不可
21483893624-006-3-0-766-512150MC46
61,800
取扱い終了
返品不可
21483902624-020-3-0【裸端子用】0.25-2.5766-513040裸端子0.25-0.75、1.0-1.5、2.5
15,400
取扱い終了
返品不可
21483918624-030-3-0【裸端子用】4-10766-514840裸端子4、6、10
14,950
取扱い終了
返品不可
21483927624-031-3-0-766-515640圧着スリーブ1.5、2.5、4.0、6.0、10.0
14,950
取扱い終了
返品不可
21483936624-032-3-0【裸端子用】0.5-10766-516440裸端子0.5-1.0、1.5-2.5、4.0-6.0
14,950
取扱い終了
返品不可
21483945624-033-3-0【裸端子用】16-25766-517240裸端子16、25
15,850
取扱い終了
返品不可
21484058624-071-1-3-0-766-528850Wieland1.5、2.5
41,150
取扱い終了
返品不可
21484067624-071-3-0-766-529640コネクターコンタクト0.14-1.0、1.5、2.5、4
37,800
取扱い終了
返品不可
21484128624-097-3-0-766-535140フェルール端子2×6、2×10、2×16
26,750
取扱い終了
返品不可
21484137624-188-3-0-766-536940Huber2.5、4.0
32,350
取扱い終了
返品不可
21484155624-348-3-0-766-538550MC34、6、10
37,800
取扱い終了
返品不可
21484182624-570-3-0-766-541540MC42.5、4、6
37,950
取扱い終了
21484207624-674-3-0-766-543140ソケットコンタクト0.5-1.0、1.5-2.5
36,200
取扱い終了
返品不可
21484216624-691-3-0-766-544040絶縁端子ISO0.5-1.0、1.5-2.5、4.0-6.0
15,300
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧着工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする