圧着工具 PZ 6 Roto L
圧着端子/スリーブ(フェルール)6mmまで用の圧着工具です。
独自のオメガリング機構により軽い力で最適な加工ができ、作業者の負担を軽減します。
すべてのサイズの電線を1つの圧着溝で加工ができるため、間違った溝で加工する心配がありません
回転するクランピングポジションを上部のボタンで固定でき、前面または側面からスリーブの挿入、圧着ができます。
用途DIN462228part1および4に基づく圧着端子/スリーブ(フェルール)用圧着に
圧着範囲(mm2)1本スリーブ0.14~6(AWG26~10)、2本スリーブ0.5~4(AWG21~12)
全長(mm)200
トラスコ品番751-6444
質量(g)431
内容量1丁
商品豆知識