曜日別特売

運搬車用取り替えキャスター

運搬車用取り替えキャスター - KAISER[物流用品]運搬車用取り替えキャスター - KAISER[物流用品]運搬車用取り替えキャスター - KAISER[物流用品]
適合本体243418、243426材質(車輪)スチール材質(金具)スチール車輪径D(Φmm)200材質(ホイール)ゴム内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
形状
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2147730430116495-4751自在3.5
オープン
5,698
6,268(税込)
当日出荷
返品不可
2147754831021495-4769固定2.5
オープン
7,498
8,248(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車用部品・オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする