曜日別特売

階段昇降機用取り替え車輪

階段昇降機用取り替え車輪 - KAISER[物流用品]階段昇降機用取り替え車輪 - KAISER[物流用品]
材質金具:スチール、車輪:スチールホイールゴムトラスコ品番495-4777適合本体155330、724298、921129、716245、910959質量(kg)3.2タイプ-車輪径D(Φmm)160内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径D(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2147770632008-21034160
オープン
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車用部品・オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする