ハスクバーナ
乾式ダイヤ420 14” 30.5穴
山切りカットセグメントで、バランスのとれた製品寿命と切断速度を実現しています。
用途
パワーカッター用ダイヤモンドブレード、コンクリート2次製品の切断に
外径(Φmm)
355
穴径(Φmm)
30.5
刃厚(mm)
3.2
仕様
乾湿兼用
トラスコ品番
493-5683
材質
台金:工具鋼、チップ:ダイヤモンド砥粒
質量(kg)
1.85
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
5300
付属リング穴径(Φmm)
20、22、25.4
チップ高さ(mm)
8.0
内容量
1枚
注意
※アスファルトや鉄の切断には適していません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21482213
525355123
¥
54,000
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください