金星
金星別撰薄鎌
1丁1丁手で鍛造した手造り鎌です。
手造り鍛造製法により切れ味が良く、刃持ちが優れています。
何度でも研ぐことができ、切れ味が持続します。
用途
やわらかい草刈り用
刃長(mm)
150
刃渡り(mm)
135
刃幅(mm)
30
全長(mm)
340
トラスコ品番
769-3966
材質
刃:安来鋼青紙2号、柄:ポプラ
材質(柄部)
天然木
材質(刃)
炭素刃物鋼
内容量
1丁
注意
※刃物につき取扱いに注意してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21468256
#100051
¥3,663
¥
3,500
¥3,850
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください