Berger
工作園芸用鋸64740
人間工学に基づいたエルゴノミックハンドルです。
「粘り」と「硬さ」を兼ね備えた、工具に最適なドイツ鋼製です。
用途
木材の切断や各種加工に
刃長(mm)
240
仕様
アサリあり
トラスコ品番
762-9443
セット内容
サヤ
材質
刃:クロームメッキ高品位刃物鋼、柄:プラスチック
全長(mm)
435
質量(g)
320
適合替刃
96740
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21484663
64740
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください