曜日別特売

BR180 コンポほうき短柄

BR180 コンポほうき短柄 - アズマ工業BR180 コンポほうき短柄 - アズマ工業BR180 コンポほうき短柄 - アズマ工業
(2件のレビュー)

石コロも砂ボコリもこれ1本で掃き掃除できます。
コシのあるヤシの葉脈と、しなやかな黒シダの2種類の穂を合わせています。

用途道路・駐車場・芝生面など屋外の掃き掃除に長さ(mm)820トラスコ品番762-5375材質穂:ヤシの葉脈、ヒタムファイバー、柄:木に塗装幅(mm)200質量(g)350繰り返し・詰め替え対応内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21475116238224200
1,664
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21475116
2023-12-22
用途: 枯れ葉撤去作業に使用
大津シーハイツ自治会その他業種

枯れ葉清掃作業に使用しています。みんなに喜ばれています。

対象商品 : 21475116
2020-01-28
用途: 庭の掃除
有限会社吉田建築設計建設業・工事業

前から探していたほうきで、手に入って良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする