曜日別特売

四角カラービット10本組

四角カラービット10本組 - ANEX四角カラービット10本組 - ANEX四角カラービット10本組 - ANEX四角カラービット10本組 - ANEX四角カラービット10本組 - ANEX四角カラービット10本組 - ANEX四角カラービット10本組 - ANEX
(2件のレビュー)

両頭タイプです。
カラーで先端サイズの見分けが簡単です。

用途四角ネジ回しに材質クロムモリブデンバナジウム鋼軸径(Φmm)6.35先端サイズSQ3塗装色刃先マグネットあり両頭機能両頭内容量1箱(10本)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21513975ACS-14M-3-110110
3,400
2,198
2,418(税込)
当日出荷
21513984ACS-14M-3-6565
2,850
1,798
1,978(税込)
当日出荷
21513993ACS-14M-3-8585
3,100
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21513984
2024-09-08
用途: 木造住宅構造金物取付
有限会社水谷工建

今まで使っていた他社製のよりナメたり折れたりがなかった

対象商品 : 21513993
2016-08-16
用途: 建築資材の作業
杉山商会株式会社

しっくりビスにはまって使いやすい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする